9728760050000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 5,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 5.000
Rubix:999230214006604
Produttore:9728760050000
EAN:4031095337692


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760050000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 5,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-S 72876 con raffreddamento assiale per alesatura di fori ciechi. Scanalature dritte e rivestimento AlTiN nano per alte rese.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalatura dritta (straight fluted) |
| Numero di denti | 4 |
| Tipo a gambo | codolo diritto (straight shank) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 262,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 320,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione