9728770100000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 10,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 10.000
Rubix:999230214006619
Produttore:9728770100000
EAN:4031095337548


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Dettagli del prodotto : 9728770100000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 10,000
Alesatore a macchina Stock 72877 con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano. Corpo in metallo duro integrale per lavorazioni efficienti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalatura rettilinea |
| Tipo a gambo | din 6535-ha |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione