5071846-ARTICOLO F1352-15

Alesatori da macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-15
Rubix:999240117037342
Produttore:5071846
EAN:4031132188744
5071846-ARTICOLO F1352-15

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)15 mm
Lunghezza totale162 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071846-ARTICOLO F1352-15


Walter standard fino a Ø 1.3 mm
Alesatori a macchina in HSS F1352 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=15mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)15 mm
Lunghezza totale162 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo12,5 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Tipo di scanalaturalinksgedrallte nut
Tipo a gambozylinderschaft
Numero di taglienti8
€ 67,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione