5071927-ARTICOLO F1352-9

Alesatori HSS per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-9
Rubix:999240117038424
Produttore:5071927
EAN:4031132188621
5071927-ARTICOLO F1352-9

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)9 mm
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071927-ARTICOLO F1352-9


Walter standard fino a Ø 1.3 mm
Alesatori HSS per macchine F1352-9

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)9 mm
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo9 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo di scanalaturarechtshandige spiraalgroef (spiral flute)
Tipo a gambocilindrische schacht (d1 h9)
Numero di taglienti6
38,43 IVA esclusa
/ Unità
46,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione