Riferimenti
Walter Titex:F1342-1.2
Rubix:999240117038537
Produttore:5071697
EAN:4031132185675

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071697-ARTICOLO F1342-1.2
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 1 mm |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte groeven (geradegenutet) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht (din 212) |
| Numero di taglienti | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione