9729000059700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 5,970

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 5.970
Rubix:160000000195688
EAN:4031095219271
9729000059700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 5,970

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)5,97 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000059700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 5,970


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro nominale (metrico)5,97 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo6 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Rivestimentolucido
5.970 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
20,75 IVA esclusa
/ Unità
25,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione