9728700200000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 20,000

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72870 20.000
Rubix:160000000195474
EAN:4031095226941
9728700200000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72870 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)20 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728700200000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 20,000


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,51 g
Diametro nominale (metrico)20 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo20 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione25 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
20.000 mm
150.000 mm
Paese d'origineDE
487,61 IVA esclusa
/ Unità
594,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione