9729200120400-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 12,040

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 12.040
Rubix:160000000195894
EAN:4031095217215
9729200120400-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 12,040

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)12,04 mm
Lunghezza totale151 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200120400-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 12,040


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,06 g
Diametro nominale (metrico)12,04 mm
Lunghezza totale151 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione44 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
12.040 mm
151.000 mm
Paese d'origineDE
203,69 IVA esclusa
/ Unità
248,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione