9729300045000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 4,500
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72930 4.500
Rubix:160000000195911
EAN:4031095217048


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729300045000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 4,500
Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 4,5 mm |
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 4.500 mm | |
| 82.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione