9729300119000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,900

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 11.900
Rubix:160000000195985
EAN:4031095216300
9729300119000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,900

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)11,9 mm
Lunghezza totale151 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300119000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,900


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,17 g
Diametro nominale (metrico)11,9 mm
Lunghezza totale151 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione44 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
11.900 mm
151.000 mm
Paese d'origineDE
180,19 IVA esclusa
/ Unità
219,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione