9729200080000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 8,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 8.000
Rubix:160000000195872
EAN:4031095217437
9729200080000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200080000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 8,000


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro nominale (metrico)8 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione33 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
8.000 mm
117.000 mm
Paese d'origineDE
134,63 IVA esclusa
/ Unità
164,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione