9729300098000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 9,800

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 9.800
Rubix:160000000195964
EAN:4031095216515
9729300098000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 9,800

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)9,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300098000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 9,800


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,62 g
Diametro nominale (metrico)9,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione38 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
9.800 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
144,40 IVA esclusa
/ Unità
176,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione