9728730060300-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 6,030

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72873 6.030
Rubix:160000000195581
EAN:4031095256856
9728730060300-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72873 6,030

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6,03 mm
Lunghezza totale76 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728730060300-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 6,030


Alesatrici ad alte prestazioni, +0,005, Stock., Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro nominale (metrico)6,03 mm
Lunghezza totale76 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione12 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
6.030 mm
76.000 mm
Paese d'origineDE
183,44 IVA esclusa
/ Unità
223,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione