9729300120000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 12,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 12.000
Rubix:160000000195986
EAN:4031095216294
9729300120000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)12 mm
Lunghezza totale151 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300120000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 12,000


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,22 g
Diametro nominale (metrico)12 mm
Lunghezza totale151 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione44 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
12.000 mm
151.000 mm
Paese d'origineDE
177,89 IVA esclusa
/ Unità
217,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione