9729200080300-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 8,030

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 8.030
Rubix:160000000195875
EAN:4031095217406
9729200080300-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 8,030

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8,03 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200080300-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 8,030


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro nominale (metrico)8,03 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione33 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
8.030 mm
117.000 mm
Paese d'origineDE
147,02 IVA esclusa
/ Unità
179,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione