9729200039700-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 3,970

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 3.970
Rubix:160000000195847
EAN:4031095217680
9729200039700-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 3,970

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,97 mm
Lunghezza totale77 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200039700-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 3,970


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro nominale (metrico)3,97 mm
Lunghezza totale77 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione21 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
3.970 mm
77.000 mm
Paese d'origineDE
98,69 IVA esclusa
/ Unità
120,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione