9729200039800-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 3,980

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 3.980
Rubix:160000000195848
EAN:4031095217673
9729200039800-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 3,980

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,98 mm
Lunghezza totale77 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200039800-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 3,980


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro nominale (metrico)3,98 mm
Lunghezza totale77 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione21 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
3.980 mm
77.000 mm
Paese d'origineDE
98,69 IVA esclusa
/ Unità
120,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione