9729300044000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 4,400

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 4.400
Rubix:160000000195910
EAN:4031095217055
9729300044000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 4,400

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,4 mm
Lunghezza totale82 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300044000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 4,400


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro nominale (metrico)4,4 mm
Lunghezza totale82 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione23 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
4.400 mm
82.000 mm
Paese d'origineDE
75,30 IVA esclusa
/ Unità
91,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione