9729200120100-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 12,010

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 12.010
Rubix:160000000195891
EAN:4031095217246
9729200120100-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 12,010

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)12,01 mm
Lunghezza totale151 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200120100-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 12,010


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,22 g
Diametro nominale (metrico)12,01 mm
Lunghezza totale151 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione44 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
12.010 mm
151.000 mm
Paese d'origineDE
203,69 IVA esclusa
/ Unità
248,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione