9729200030000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 3,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 3.000
Rubix:160000000195843
EAN:4031095217727
9729200030000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 3,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3 mm
Lunghezza totale64 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200030000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 3,000


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)3 mm
Lunghezza totale64 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione17 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
3.000 mm
64.000 mm
Paese d'origineDE
72,86 IVA esclusa
/ Unità
88,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione