9728720099800-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 9,980

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72872 9.980
Rubix:160000000195540
EAN:4031095257266
9728720099800-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72872 9,980

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)9,98 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728720099800-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 9,980


Alesatrici ad alte prestazioni, +0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro nominale (metrico)9,98 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione19 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
9.980 mm
101.000 mm
Paese d'origineDE
270,15 IVA esclusa
/ Unità
329,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione