9729300079000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,900
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72930 7.900
Rubix:160000000195945
EAN:4031095216706


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729300079000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,900
Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,08 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 7,9 mm |
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 7.900 mm | |
| 117.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione