9729200049900-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 4,990
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72920 4.990
Rubix:160000000195856
EAN:4031095217598


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729200049900-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 4,990
Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 4,99 mm |
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 4.990 mm | |
| 93.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione