9728710040000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 4,000

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72871 4.000
Rubix:160000000195477
EAN:4031095226934
9728710040000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72871 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4 mm
Lunghezza totale68 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728710040000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 4,000


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)4 mm
Lunghezza totale68 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione12 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
4.000 mm
68.000 mm
Paese d'origineDE
160,04 IVA esclusa
/ Unità
195,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione