9729200020100-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 2,010

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 2.010
Rubix:160000000195831
EAN:4031095217840
9729200020100-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 2,010

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,01 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200020100-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 2,010


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)2,01 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione12 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
2.010 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
80,23 IVA esclusa
/ Unità
97,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione