9728700170000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 17,000

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72870 17.000
Rubix:160000000195471
EAN:4031095226972
9728700170000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72870 17,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)17 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728700170000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 17,000


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,4 g
Diametro nominale (metrico)17 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo18 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione25 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
17.000 mm
150.000 mm
Paese d'origineDE
390,47 IVA esclusa
/ Unità
476,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione