9729300038000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,800

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 3.800
Rubix:160000000195904
EAN:4031095217116
9729300038000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,800

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,8 mm
Lunghezza totale77 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300038000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,800


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)3,8 mm
Lunghezza totale77 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione21 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
3.800 mm
77.000 mm
Paese d'origineDE
75,30 IVA esclusa
/ Unità
91,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione