9729300115000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,500

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 11.500
Rubix:160000000195981
EAN:4031095216348
9729300115000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,500

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)11,5 mm
Lunghezza totale142 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300115000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,500


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 g
Diametro nominale (metrico)11,5 mm
Lunghezza totale142 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione41 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
11.500 mm
142.000 mm
Paese d'origineDE
166,76 IVA esclusa
/ Unità
203,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione