9729300062000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 6,200

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 6.200
Rubix:160000000195928
EAN:4031095216874
9729300062000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 6,200

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6,2 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300062000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 6,200


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro nominale (metrico)6,2 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione28 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
6.200 mm
101.000 mm
Paese d'origineDE
102,44 IVA esclusa
/ Unità
124,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione