9729200119900-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 11,990
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72920 11.990
Rubix:160000000195889
EAN:4031095217260


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 11,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729200119900-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 11,990
Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,22 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 11,99 mm |
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 11.990 mm | |
| 151.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 248,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione