9729300032000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,200
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72930 3.200
Rubix:160000000195898
EAN:4031095217178


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 68 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729300032000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,200
Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 3,2 mm |
| Lunghezza totale | 68 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 3.200 mm | |
| 68.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione