9729300114000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,400

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 11.400
Rubix:160000000195980
EAN:4031095216355
9729300114000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,400

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)11,4 mm
Lunghezza totale142 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300114000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,400


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,16 g
Diametro nominale (metrico)11,4 mm
Lunghezza totale142 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione41 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
11.400 mm
142.000 mm
Paese d'origineDE
174,02 IVA esclusa
/ Unità
212,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione