9729300064000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 6,400
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72930 6.400
Rubix:160000000195930
EAN:4031095216850


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729300064000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 6,400
Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 6,4 mm |
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 6.400 mm | |
| 101.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione