9729200010200-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 1,020

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 1.020
Rubix:160000000195820
EAN:4031095217956
9729200010200-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 1,020

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)1,02 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200010200-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 1,020


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro nominale (metrico)1,02 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione6 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
1.020 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
79,04 IVA esclusa
/ Unità
96,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione