9729200060000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 6,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 6.000
Rubix:160000000195864
EAN:4031095217512
9729200060000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200060000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 6,000


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro nominale (metrico)6 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione26 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
6.000 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
105,00 IVA esclusa
/ Unità
128,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione