9728720050300-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 5,030
Alesatrici ad alte prestazioni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72872 5.030
Rubix:160000000195522
EAN:4031095257440


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5,03 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9728720050300-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 5,030
Alesatrici ad alte prestazioni, +0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 5,03 mm |
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Rivestimento | altin nano |
| Refrigerazione interna | sì |
| Campo di regolazione | b |
| 5.030 mm | |
| 76.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione