9728710150000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 15,000

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72871 15.000
Rubix:160000000195496
EAN:4031095226828
9728710150000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72871 15,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)15 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728710150000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 15,000


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,32 g
Diametro nominale (metrico)15 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo16 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione22 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
15.000 mm
150.000 mm
Paese d'origineDE
381,48 IVA esclusa
/ Unità
465,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione