9729200015000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 1,500

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 1.500
Rubix:160000000195824
EAN:4031095217918
9729200015000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 1,500

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)1,5 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200015000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 1,500


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)1,5 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione9 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
1.500 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
70,53 IVA esclusa
/ Unità
86,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione