9728710100000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 10,000

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72871 10.000
Rubix:160000000195489
EAN:4031095226873
9728710100000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72871 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)10 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728710100000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 10,000


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro nominale (metrico)10 mm
Lunghezza totale101 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione19 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
10.000 mm
101.000 mm
Paese d'origineDE
258,37 IVA esclusa
/ Unità
315,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione