9729300054000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,400
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72930 5.400
Rubix:160000000195920
EAN:4031095216959


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729300054000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,400
Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,13 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 5,4 mm |
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Rivestimento | lucido |
| Refrigerazione interna | no |
| Campo di regolazione | b |
| 5.400 mm | |
| 93.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione