9729300036000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,600

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 3.600
Rubix:160000000195902
EAN:4031095217130
9729300036000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,600

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,6 mm
Lunghezza totale74 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300036000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,600


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro nominale (metrico)3,6 mm
Lunghezza totale74 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione20 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
3.600 mm
74.000 mm
Paese d'origineDE
75,30 IVA esclusa
/ Unità
91,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione