9729200050300-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 5,030

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 5.030
Rubix:160000000195860
EAN:4031095217550
9729200050300-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 5,030

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)5,03 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200050300-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 5,030


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro nominale (metrico)5,03 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione26 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
5.030 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
107,41 IVA esclusa
/ Unità
131,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione