9729300031000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,100

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 3.100
Rubix:160000000195897
EAN:4031095217185
9729300031000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,100

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,1 mm
Lunghezza totale68 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300031000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 3,100


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro nominale (metrico)3,1 mm
Lunghezza totale68 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione18 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
3.100 mm
68.000 mm
Paese d'origineDE
71,59 IVA esclusa
/ Unità
87,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione