9729300053000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,300

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 5.300
Rubix:160000000195919
EAN:4031095216966
9729300053000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,300

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)5,3 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300053000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 5,300


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro nominale (metrico)5,3 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione26 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
5.300 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
95,08 IVA esclusa
/ Unità
115,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione