9729300080000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 8.000
Rubix:160000000195946
EAN:4031095216690
9729300080000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300080000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,000


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro nominale (metrico)8 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione33 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
8.000 mm
117.000 mm
Paese d'origineDE
123,41 IVA esclusa
/ Unità
150,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione