9729200024800-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 2,480

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 2.480
Rubix:160000000195834
EAN:4031095217819
9729200024800-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 2,480

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,48 mm
Lunghezza totale60 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200024800-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 2,480


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro nominale (metrico)2,48 mm
Lunghezza totale60 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione16 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
2.480 mm
60.000 mm
Paese d'origineDE
80,23 IVA esclusa
/ Unità
97,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione