9729300118000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,800

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 11.800
Rubix:160000000195984
EAN:4031095216317
9729300118000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,800

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)11,8 mm
Lunghezza totale142 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300118000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 11,800


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 g
Diametro nominale (metrico)11,8 mm
Lunghezza totale142 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione41 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
11.800 mm
142.000 mm
Paese d'origineDE
180,19 IVA esclusa
/ Unità
219,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione