9729200059900-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 5,990

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72920 5.990
Rubix:160000000195863
EAN:4031095217529
9729200059900-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 5,990

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)5,99 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729200059900-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72920 5,990


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro nominale (metrico)5,99 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione26 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
5.990 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
114,77 IVA esclusa
/ Unità
140,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione