9728710190000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 19,000

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72871 19.000
Rubix:160000000195500
EAN:4031095226781
9728710190000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72871 19,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)19 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728710190000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 19,000


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,55 g
Diametro nominale (metrico)19 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo20 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione25 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
19.000 mm
150.000 mm
Paese d'origineDE
454,90 IVA esclusa
/ Unità
554,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione