9728710130000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 13,000

Alesatrici ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72871 13.000
Rubix:160000000195494
EAN:4031095226842
9728710130000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72871 13,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)13 mm
Lunghezza totale130 mm
Diametro stelo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9728710130000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 13,000


Alesatrici ad alte prestazioni, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,22 g
Diametro nominale (metrico)13 mm
Lunghezza totale130 mm
Diametro stelo14 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione22 mm
Rivestimentoaltin nano
Refrigerazione interna
Campo di regolazioneb
13.000 mm
130.000 mm
Paese d'origineDE
369,76 IVA esclusa
/ Unità
451,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione